K0172.208 Konusgriff, feststehend, GR.2, Form:E, Duroplast
Konusgriffe mit Innengewinde Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0172.208
Rubix:111061
EAN:4059245070909



Dokumente
Produktdetails : K0172.208 Konusgriff, feststehend, GR.2, Form:E, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Stahl, verzinkt.Ausführung: hochglanzpoliert.Hinweis: Bei den Ausführungen K0172.205 und K0172.206 ist die Buchse aus Messing. Bei den Ausführungen K0172.208 und K0172.2081 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Konusgriff mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 39 g |
|---|---|
| Länge | 61 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std