DIN99-50-B6-L Kegelgriff, schräg mit Bohrung, Stahl brüniert
Kegelgriff Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 99-50-B6-L
Rubix:154010
Hersteller:DIN 99-50-B6-L
EAN:4045525421332





Produktdetails : DIN99-50-B6-L Kegelgriff, schräg mit Bohrung, Stahl brüniert
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 40 - M 5 / B 5 vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
