K0726.121 Kugelgriff, drehbar, Duroplast
Kugelgriffe drehbar mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0726.121
Rubix:130954
EAN:4059245072200



Dokumente
Produktdetails : K0726.121 Kugelgriff, drehbar, Duroplast
Werkstoff: Kugel Duroplast PF 31. Bolzen Stahl, oder Edelstahl 1.4305.
KUGELGRIFF DREHBAR M12
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 227 g |
|---|---|
| Länge | 31 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort