GN731.2-SC-0-32-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-SC-0-32-2-SG
Rubix:1866549
Hersteller:731.2-SC-0-32-2-SG
EAN:4045525109339



Produktdetails : GN731.2-SC-0-32-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelungen mit Greifschale GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zum Verriegelungsmechanismus eine ausgeformte Aussparung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks beim Type DK, positioniert den Schließbolzen hinter dem Rahmen, um die Tür zu schließen. Schließbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige gecrimpt sind, können für Klappmontage montiert werden, wodurch ein breites Anwendungsspektrum eröffnet wird. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
