K0740.10270930 Zylindergriff, drehbar, Kunststoff
Zylindergriffe drehbar mit Innensechskant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0740.10270930
Rubix:929473
EAN:4059245071029



Dokumente
Produktdetails : K0740.10270930 Zylindergriff, drehbar, Kunststoff
Werkstoff: Griff Thermoplast, Stahlteile verzinkt.Ausführung: Oberfläche schwarz satiniert.Bestellbeispiel: K0740.08230620Hinweis: Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden.
Zylindergriff Drehbar D=27 - M10 H=93
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 118 g |
|---|---|
| Länge | 92 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen