Griff Kipp K1093.44008X30, Länge: 30 mm
Viersterngriffe, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1093.44008X30
Rubix:3743139
EAN:4059245223183



Dokumente
Produktdetails : K1093.44008X30 Viersterngriff, Form:L, Thermoplast
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebolzen Stahl.Ausführung: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 34 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage