GN5337.4-25-M6-10 Sterngriff mit Edelstahl-Gewindestift, Kunststoff
Sterngriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.4-25-M6-10
Rubix:1130602
Hersteller:5337.4-25-M6-10



Produktdetails : GN5337.4-25-M6-10 Sterngriff mit Edelstahl-Gewindestift, Kunststoff
Außerdem ist die Unterseite des Knopfs GN 5337.4 nicht vertieft oder ausgehöhlt. Das bedeutet, dass sie, wenn sie mit einer Buchse aus Edelstahl versehen sind, die Normen und Anforderungen für Hygieneanwendungen erfüllen.
ELESA-Sterngriff mit Edelstahl-Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
