GN731.2-DK-0-22-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-DK-0-22-1-SG
Rubix:1866522
Hersteller:731.2-DK-0-22-1-SG
EAN:4045525108868



Produktdetails : GN731.2-DK-0-22-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelungen mit Greifmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zum Verriegelungsmechanismus eine ausgeformte Vertiefung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° beschränkte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Type DK, positioniert den Schlüsselbolzen hinter dem Rahmen, um die Tür zu schließen. Schlüsselbolzen unterschiedlicher Längen, von denen einige vercrimpt sind, können klappbar montiert werden, wodurch ein breites Anwendungsspektrum entsteht. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Schließmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schlüsselbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind beigelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
