Griff Kipp K1017.54008X30, Länge: 30 mm
Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1017.54008X30
Rubix:1430760
EAN:4059245210664



Dokumente
Produktdetails : K1017.54008X30 Kreuzgriff, ähnlich, DIN6335, Form:L, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF31, schwarz. Stahlteile aus Edelstahl 1.4305.Ausführung: hochglanzpoliert, schwarz.
Kreuzgriff Form L, D1=40, M8X30
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 30 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen