GN731.2-SC-0-22-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-SC-0-22-1-SG
Rubix:1866546
Hersteller:731.2-SC-0-22-1-SG
EAN:4045525109308



Produktdetails : GN731.2-SC-0-22-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelungen mit Greifmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen zusätzlich zur Verriegelungsmechanik eine geformte Ausnehmung erforderlich ist, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Typ DK, bringt den Schlüsselbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Die Schlüsselbolzen in unterschiedlichen Längen, von denen einige gecrimpt sind, können umklappbar montiert werden, wodurch ein breites Anwendungsspektrum entsteht. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungen GN 731.2 werden lose mit Schlüsselbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
