GN798.5-KT-25 Umleggriff Edelstahl

Umleggriff mit Umlegemechanik Kunststoff / Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 798.5-KT-25
Rubix:360894
Hersteller:GN 798.5-KT-25
EAN:4045525375451
GN798.5-KT-25 Umleggriff Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Länge105,5 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN798.5-KT-25 Umleggriff Edelstahl


Charakteristisch für das Design der Umleggriffe GN 798.5 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern. Sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt, insbesondere weil der Griff zum Umlegen aus der Arretierung gezogen werden muss. Umleggriffe GN 798.5 werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht110 g
Länge105,5 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
25,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge