GN3663-27-M4-12-1.5 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-27-M4-12-1,5
Rubix:1862825
Hersteller:3663-27-M4-12-1,5
EAN:4045525092839



Produktdetails : GN3663-27-M4-12-1.5 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmomentbegrenzende Knebelschrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell ausgeübte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst das Drehmomentsystem des gerändelten Knebels ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen verriegelt das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen erforderliche Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
