K1091.180051 Bügelgriff, Alu

Bügelgriffe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1091.180051
Rubix:1936077
EAN:4059245222872
K1091.180051 Bügelgriff, Schwarz eloxiert, A=180, D=M05

Technische Zusammenfassung

Länge190 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1091.180051 Bügelgriff, Alu


Werkstoff: Aluminium.Ausführung: mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert.Bestellbeispiel: K1091.088053Bestellhinweis: Befestigungsschrauben werden mitgeliefert.Montage: Von der Rückseite.

Technische Informationen


Attribute
Länge190 mm
Material/VerarbeitungAluminium
HerkunftslandDE
9,58 exkl. MwSt.
/ Stück
11,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge