K0726.101 Kugelgriff, drehbar, Duroplast
Kugelgriffe drehbar mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0726.101
Rubix:156691
EAN:4059245072101



Dokumente
Produktdetails : K0726.101 Kugelgriff, drehbar, Duroplast
Werkstoff: Kugel Duroplast PF 31. Bolzen Stahl, oder Edelstahl 1.4305.
KUGELGRIFF DREHBAR M10
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 112 g |
|---|---|
| Länge | 61 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std