Referenzen
Elesa+Ganter:GN 425-8-55-BT
Rubix:643474
Hersteller:GN 425-8-55-BT
EAN:4045525606906





Produktdetails : GN425-8-55-BT Bügelgriff mit Auflagescheibe, Stahl
Bügelgriffe GN 425 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert. Sie sichern eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlußbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt. Für den Einsatz im Außenbereich ist die verchromte Ausführung nur bedingt geeignet. In diesem Fall ist die Edelstahl-Ausführung vorzuziehen. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
