K0921.12047 Abstützelement mit Druckbolzen, Vergütungsstahl
Abstützelement
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0921.12047
Rubix:323221
Hersteller:K0921.12047
EAN:4059245232796



Dokumente
Produktdetails : K0921.12047 Abstützelement mit Druckbolzen, Vergütungsstahl
Abstuetzelement M12
ABSTUETZELEMENT M12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,794 g |
|---|---|
| Typ | abstützelement |
| Werkstoff | gehärteter stahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen