FIS VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH Ø9X1.000 FIS Verlängerungsschlauch
Verlängerungsschlauch FIS
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:048983
Rubix:2981266
Hersteller:Verlängerungsschlauch ø 9 (1,0 m)
EAN:4006209489833

Produktdetails : FIS VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH Ø9X1.000 FIS Verlängerungsschlauch
Kunststoffschlauch für das Einbringen von Injektionsmörtel in sehr tiefe Bohrlöcher.
Flexibler Verlängerungsschlauch zum Aufsetzen auf Statikmischer von fischer Injektionskartuschen. Ermöglicht das Einbringen von Injektionsmörtel in sehr tiefe Bohrlöcher, besonders in Verbindung mit Bewehrungsanschlussarbeiten.
Funktion:
• Der Verlängerungsschlauch wird auf die Spitze des Statikmischers aufgesteckt
• Der Verlängerungsschlauch mit Durchmesser 9 mm ist für den Statikmischer FIS MR Plus und den Statikmischer FIS UMR geeignet
• Der Verlängerungsschlauch mit Durchmesser 15 mm ist für den Statikmischer FIS UMR geeignet
Stärken
• Die FIS Verlängerungsschläuche ermöglichen das Verfüllen tiefer Bohrlöcher mit fischer Injektionsmörtel
• Die Verlängerungsschläuche können flexibel auf die benötigte Länge zugeschnitten werden
Anwendungen
• Zum Verfüllen tiefer Bohrlöcher, z. B. bei Bewehrungsanschlüssen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fis |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,78 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
36,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen