ERSATZSTATIKMISCHER B VE 5 Ersatzstatikmischer Fill&Fix
Ersatzstatikmischer Fill&Fix
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:542940
Rubix:3831305
Hersteller:Ersatzstatikmischer (6)
EAN:4048962300888
Produktdetails : ERSATZSTATIKMISCHER B VE 5 Ersatzstatikmischer Fill&Fix
Ersatzstatikmischer für Flüssigdübel Fill&Fix.
• Ersatzstatikmischer für 25 ml Kartuschen Fill&Fix Flüssigdübel
Flüssigdübel und Reparaturmasse mit optimaler Eignung für die Reparatur/Ertüchtigung ausgerissener Bohrlöcher oder für die Befestigung leichter Gegenstände in schwierigen oder maroden Baustoffen wie sie z. B. in Altbauten vorkommen können.
Funktion:
• Fill&Fix ist eine 2-komponentige, lösemittelfreie Injektionsmasse auf Polyurethanbasis, die in das Bohrloch eingebracht wird, dort leicht aufschäumt und schnell aushärtet
• Die Volumenzunahme während des Aushärtens garantiert festen Halt auch in maroden oder schwierigen Baustoffen
• In die ausgehärtete Masse können nach ca. 2 Minuten ohne Vorbohren beliebige in Holz verwendbare Schrauben, Haken, Ösen o. ä. bis Durchmesser 6 mm ein- und wieder ausgeschraubt werden
• Für Loch- und Plattenbaustoffe die beigefügten Siebhülsen verwenden
Stärken
• Der Flüssigdübel Fill&Fix funktioniert unabhängig von Bohrlochgröße und Baustoff. Dadurch können eine Vielzahl an Anwendungen mit nur einem Produkt realisiert werden
• In den ausgehärteten Flüssigdübel können Holzschrauben direkt eingedreht werden. Das ermöglicht eine einfache und schnelle Montage
• Aufgrund der speziellen Rezeptur kann die Schraube in den Flüssigdübel ein- und wieder ausgedreht werden. Dadurch können Bauteile an gleicher Stelle erneut befestigt werden
• Fill&Fix ist schleif- und überstreichbar und eignet sich zum Verfüllen nicht mehr benötigter Bohrlöcher vor dem Streichen
Anwendungen
• Reparatur ausgerissener oder zu großer Bohrlöcher
• Reparatur ausgebrochener Möbelscharniere o. ä
• Befestigung leichter Gegenstände in schwierigen oder maroden Baustoffen (Altbau)
• Befestigung leichter Gegenstände im Innen- und UV-geschützten Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ersatzstatikmischer fill&fix |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,15 € exkl. MwSt.
/ Packung
10,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


