Referenzen
Fischer:563239
Rubix:3831304
Hersteller:Ersatzdüse D100 (5)
EAN:4048962455212
Produktdetails : D100 B VE 5 Ersatdüsen, Silikonkartuschen
Einfaches und schnelles Verarbeiten von Dicht- und Klebstoffkartuschen.
• Standarddüse aus Kunststoff mit 100 mm Länge
• Düse für alle 310 ml Kunststoff- und Alu-Kartuschen
• Passend für alle einkomponentigen Dicht- und Klebstoffkartuschen
• 5 Stück je Packung
Die fischer Ersatzdüsen D100 aus Kunststoff eignen sich für alle 310 ml Kunststoff- und Alu-Kartuschen. Mit der 100 mm langen Düse lassen sich die Dicht- und Klebstoffe präzise auftragen.
Stärken
• Die Ersatzdüse D100 ist für alle Dicht- und Klebstoffkartuschen bis 310 ml aus Kunststoff- oder Aluminium geeignet
• Mit der 100 mm langen Düse lassen sich die Dicht- und Klebstoffe präzise auftragen
Anwendungen
• Ersatzdüse für alle Dichtstoff- und Klebstoffkartuschen bis 310 ml
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ersatzdüse d100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,60 € exkl. MwSt.
/ Packung
6,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
