Referenzen
Fischer:001507
Rubix:2981121
Hersteller:Injektionshilfe (ø 9) für Bohr-ø 25 mm
EAN:4000657015071

Produktdetails : INJEKTIONSHILFE (Ø9) FÜR BOHR-Ø25 Injektionshilfe
Injektionshilfe zum Einbringen von fischer Injektionsmörtel.
Die fischer Injektionshilfen ermöglichten das gleichmäßige und blasenfreie Verfüllen von tiefen Bohrlöchern wie beispielsweise bei Bewehrungsanschlüssen. Die Injektionshilfen werden auf den Verlängerungsschlauch gesteckt und mit diesem in das Bohrloch eingeführt. Die Injektionshilfen gibt es in verschiedenen Farben je nach Bohrlochdurchmesser und für Verlängerungsschläuche mit Durchmesser 9 mm und 15 mm.
Funktion:
• Die Injektionshilfen werden auf den Verlängerungsschlauch gesteckt und mit diesem in das Bohrloch eingeführt
Stärken
• Die Injektionshilfen ermöglichen das gleichmäßige und blasenfreie Verfüllen tiefer Bohrlöcher, z. B. bei Bewehrungsanschlüssen
Anwendungen
• Bewehrungsanschlüsse
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 100x100x20 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 15,9 g |
| Typ | injektionshilfe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,94 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
9,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen