23/400. Verlängerungsdüse, BohrunG3,0mm, MS vern. 400mm lanG gerade
Verlängerungsdüse gerade
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:23/400
Rubix:342788
Hersteller:114353
EAN:4047322054362

Dokumente
Produktdetails : 23/400. Verlängerungsdüse, BohrunG3,0mm, MS vern. 400mm lanG gerade
Verlängerungsdüse, Düsenbohrung 3,0 mm, Messing vernickelt, 100 mm lang gerade, Anschluss M12x1,25Zum gezielten Ausblasen an schwer zugänglichen Stellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Typ | verlängerungsdose gerade |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84249080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:94870400, 9964270400
- rubix:1941026
- hersteller:9964270400
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
11,18 € exkl. MwSt./ Stück
