Referenzen
SMC:GKM10-20A
Rubix:2173863
Hersteller:GKM10-20A
EAN:3618036102239

Produktdetails : GKM10-20A Gabelgelenk
Die Pneumatikzylinder der Serie C76 zeichnen sich durch ein einfaches Design, eine geringe Größe und eine hohe Maßgenauigkeit aus, wodurch sie sehr einfach zu bedienen sind. Die breiten Platten der Spindel und des vorderen Bodens vereinfachen den Einbau und die Positionierung der Kolbenstangen erheblich. Der niedrige Reibungskoeffizient und die standardmäßig mitgelieferten Elastomerdämpfer ermöglichen Kolbengeschwindigkeiten bis zu 1500 mm/s. Aufgrund der Toleranz der Kolbenstange in der Nähe des vorderen Polsters können größere seitliche Belastungen aufgebracht werden.
Gabelzapfen, DIN 71751 m10 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Typ | abdeckung |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen