Lochsäge Bosch 2609390038, Durchmesser: 305 mm
Verlängerung für Sechskantadapter SW 11 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2609390038
Rubix:1609669
EAN:3165140087827

Produktdetails : 2609390038 Verlängerung f. Sechskantadapter SW, 11mm 305mm
Die Sechskant-Lochsägenverlängerung stellt die Verbindung zwischen dem Adapter und dem Elektrowerkzeug her, um ein Bohren durch dicke Materialien zu ermöglichen. Mit einer Länge von 300 mm ist diese Verlängerung ideal geeignet, um durch Wände und Böden zu bohren. Es ist für alle Akku- und Netzbohrschrauber geeignet. Gesamtlänge mm: 305
Verlängerung für Sechskantadapter SW, 11 mm, 305 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 326 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 358x50x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 326 g |
| Durchmesser | 305 mm |
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen