Referenzen
Perma:109854
Rubix:1507851
EAN:4061201080587



Produktdetails : 109854 Verlängerung 50 mm 1/4 UNFa x G1/4i Edelstahl
Verlängerung 50 mm 1/4 UNFa x G1/4i (Edelstahl)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Typ | verlängerung |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
