Referenzen
SKF:DSA1-S25W-1M1A
Rubix:858974




Produktdetails : DSA1-S25W-1M1A Druckschalter
DSA-Druckschalter überwachen den Druck eines Schmiersystems und helfen, dessen einwandfreie Funktion zu beurteilen. Sie überwachen Parameter wie Druckaufbau, Druckhöhe und Druckabbau z. B. in intermittierend betriebenen Schmieranlagen mit Einleitungsöl-Dosiergeräten. Die Schaltdrücke sind werkseitig für den Plug&Play-Betrieb eingestellt. Die Druckzelle mit der Membrane und dem Druckstößel ist zusammen mit dem Mikroschalter in kompakten Kunststoffgehäusen untergebracht. Die Gehäuse bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid und enthalten Befestigungsfüße zur schnellen und einfachen Montage.
Druckschalter
Stärken
Einfach zu verdrahten und zu installieren
Einfaches und effizientes Design
Kostengünstige, markterprobte Lösung
Mikroschalter für zuverlässige Schaltfunktion
Umschalter, sowohl für Öffner als auch für Schließer geeignet
Schaltdruck werkseitig eingestellt für Plug&Play-Betrieb
Verfügbar für steigende und fallende Drücke von 1 bis 30 bar (14,5 bis 435 psi)
Einfaches und effizientes Design
Kostengünstige, markterprobte Lösung
Mikroschalter für zuverlässige Schaltfunktion
Umschalter, sowohl für Öffner als auch für Schließer geeignet
Schaltdruck werkseitig eingestellt für Plug&Play-Betrieb
Verfügbar für steigende und fallende Drücke von 1 bis 30 bar (14,5 bis 435 psi)
Anwendungen
Werkzeugmaschinen;Druckmaschinen;Wind;Fahrzeuge;Stahl- und Schwerindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 191 g |
|---|---|
| Typ | druckschalter |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85365019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort