LAOS 62568 Hochviskositätspumpe

LAOS

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:LAOS 62568
Rubix:961299
EAN:7316575900038
LAOS 62568 Hochviskositätspumpe
Technische Zusammenfassung
Typhochviskosit�tspumpe (passend f�r laos spenderdeckel)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LAOS 62568 Hochviskositätspumpe


Die LAOS Reihe besteht aus Behältern und Spenderdeckeln (drei davon mit Ausgießer). Durch ihre genormten Abmessungen sind alle Oil Safe Deckel austauschbar und der Anwender kann praktisch seinen gesamten Bedarf an Ölbehältern abdecken. Jeder Deckel ist in zehn Farben erhältlich, so dass in der Regel eine nahtlose Integration in die betriebseigene Farbkodierung möglich ist.
Hochviskositätspumpe

Technische Informationen


Attribute
Typhochviskosit�tspumpe (passend f�r laos spenderdeckel)
Werkstoffhdpe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,75 exkl. MwSt.
/ Stück
301,96 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std