PRO MP-6 GRUNDSYSTEM perma PRO MP-6 Grundsystem mit Batterie PRO B
PRO Antrieb
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Perma:106919
Rubix:664203
EAN:4061201055585




Dokumente
Produktdetails : PRO MP-6 GRUNDSYSTEM perma PRO MP-6 Grundsystem mit Batterie PRO B
Je nach Spendezeitraum von einem Tag bis zu 24 Monaten werden 250 cm³ oder 500 cm³ Schmierstoff aus max. 6 Auslässen in die Schmierstelle gespendet. Durch den Druckaufbau von max. 25 bar wird auch beim Einsatz von max. 5 m langer Schlauchleitungen der Schmierstoff direkt ohne Druckverlust verteilt.
Perma PRO Antrieb für MP-6 Grundsystem
Stärken
- Einfache Konfiguration der Spendezeit und Auslässe- Anzeige des Restvolumens und der aktiven Auslässe- Statuskontrolle am Display- Jederzeit leicht einzustellen und veränderbar- Versorgung von 1 bis 6 Schmierstellen mit der gleichen Schmierstoffmenge- Präzise Versorgung der Schmierstellen- Keine Blockade durch Schmierstoff möglich- Überwachung des Schmierstellenzustandes
Anwendungen
Einsatzgebiete des Mehrpunktschmiersystems perma PRO MP-6 sind Wälz- und Gleitlager, Linearführungen, offene Getriebe, Spindeln, Wellendichtungen von Motoren, Generatoren, Pumpen, Ventilatoren sowie Linearführungseinheiten in Robotersystemen. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich von der Stahl- und Papierindustrie über Heizkraftwerke und dem Bergbau bis hin zur Automobilindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2300 g |
|---|---|
| Typ | elektromechanisch |
| Zolltarifcode | 84798960 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
708,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
842,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std