DIN6336-KT-40-M6-K-NI Sterngriff mit Edelstahl-Gewindebuchse, Kunststoff
Sterngriff mit Edelstahlbuchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-KT-40-M6-K-NI
Rubix:1130898
Hersteller:DIN 6336-KT-40-M6-K-NI
EAN:4045525901070



Produktdetails : DIN6336-KT-40-M6-K-NI Sterngriff mit Edelstahl-Gewindebuchse, Kunststoff
Sterngriffe mit Edelstahlbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
