Referenzen
Ganter:GN 204-16-M12-N
Rubix:90975
Hersteller:204-16-M12-N
EAN:4045525080096





Produktdetails : GN204-16-M12-N Verkürzter Kegelgriff schräg
Verkürzte Kegelgriffe, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Durchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
