GN5336-60-M12-E-PL Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Aluminium
Sterngriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5336-60-M12-E-PL
Rubix:149727
Hersteller:GN 5336-60-M12-E-PL
EAN:4045525280632





Produktdetails : GN5336-60-M12-E-PL Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Aluminium
Sterngriffe GN 5336 werden im Pressverfahren hergestellt; dadurch ergibt sich ein dichtes Gefüge von hoher Festigkeit und eine glatte Oberfläche. Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA s.p.a.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 88 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 60 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
