K0146.4063122 Kreuzgriff, DIN6335, Form:D, Edelstahl
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0146.4063122
Rubix:326306
EAN:4059245041176



Dokumente
Produktdetails : K0146.4063122 Kreuzgriff, DIN6335, Form:D, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4308.Ausführung: geschliffen und poliert.Auf Anfrage: Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Kreuzgriff ähnlich DIN 6335 Nirosta, Form D
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 185 g |
|---|---|
| Länge | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen