CPX-AB-8-M8-3POL Anschlussblock

CPX Anschlussblock

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPX-AB-8-M8-3POL
Rubix:435393
Hersteller:195706
EAN:4052568080693
CPX-AB-8-M8-3POL Anschlussblock

Technische Zusammenfassung

Typanschlussblock für terminal cpx
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPX-AB-8-M8-3POL Anschlussblock


Anschlussblock CPX-AB-8-M8-3POL für modulares elektrisches Terminal CPX. Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Schutzart=(* IP65, * IP67), Elektrischer Anschluss=(* 8x Dose, * M8, * 3-polig), Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoffinformation Gehäuse=(* PA, * PC)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)165x100x60 mm
Bruttogewicht94,6 g
Typanschlussblock für terminal cpx
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
48,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen