868033 60 mm Hohes Gelbes Mittelteil für Fahrbahnschwelle

Verdünner

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS:868033
Rubix:3237389
EAN:3660338219153
868033 60 mm Hohes Gelbes Modul für Untersetzungsgetriebe

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 868033 60 mm Hohes Gelbes Mittelteil für Fahrbahnschwelle


Modularer Parkverringerer für alle Ihre Abmessungen.
Erhältlich in 50 mm Höhe (für Geschwindigkeiten von 20–30 km/h) oder 60 mm (für Geschwindigkeiten von 10–20 km/h).
Wählen Sie für jede Höhe die erforderliche Anzahl gelber oder schwarzer rechter Module mit einer Länge von 50 cm sowie den Rundspitzensatz aus.
Es sind Beutel mit 4 Halterungen Bitumen erhältlich: Mit einem Beutel mit 4 Halterungen können Sie 1 rechtes Modul 50 cm oder 2 Bits rund anbringen.
Für eine bessere Nachtsicht ist jedes rechte Modul mit 4 Reflektoren und jede runde Spitze mit 2 Reflektoren ausgestattet.
60 mm Hohes Gelbes Modul für Untersetzungsgetriebe

Stärken

Modular und mit Reflektoren ausgestattet

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Typmodul recht
97,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Farbe