3110028805 Fahrbahnschwelle 50mm Ende, gelb

3110028805 Fahrbahnschwelle 50mm Ende, gelb

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dancop:45030
Rubix:2922773
3110028805 Fahrbahnschwelle 50mm Ende, gelb

Produktdetails : 3110028805 Fahrbahnschwelle 50mm Ende, gelb


Bodenschwelle 50 mm, Richtgeschwindigkeit: max. 20 km/h• Selbstverbindendes, durchgefärbtes Neugummi Farbe: schwarz/gelb. Gewicht je Meter: ca. 22 kg (50 mm), ca. 34 kg (75 mm). Lieferung inkl. Bodenankern. • Dauerhafter Einsatz Mittel- und Endstücke aus gelb oder schwarz durchgefärbtem Neugummi. Höhen 50 oder 75 mm. 1 Reflektor je Seite. • Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial
Fahrbahnschwelle, max. 20 km/h • Material: Neugummi • Einzelteile: sind selbstverbindend • 1 Reflektor je Seite • Richtgeschwindigkeit: max. 20 km/h • Höhe Fahrbahnschwelle: 50 mm • Gewicht je Meter: ca. 22 kg Lieferung: Ohne Befestigungsmaterial. • Endstücke in gelb aus durchgefärbtem Elastomer, so bleibt die gelbe Farbe dauerhaft im Einsatz erhalten

Technische Informationen


Attribute
45,36 exkl. MwSt.
/ Stück
53,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage