Referenzen
GISS:868032
Rubix:3237387
EAN:3660338219146



Produktdetails : 868032 50 mm Hohes Schwarzes Mittelteil für Fahrbahnschwelle
Modularer Parkverringerer für alle Ihre Abmessungen.
Erhältlich in 50 mm Höhe (für Geschwindigkeiten von 20–30 km/h) oder 60 mm (für Geschwindigkeiten von 10–20 km/h).
Wählen Sie für jede Höhe die erforderliche Anzahl gelber oder schwarzer rechter Module mit einer Länge von 50 cm sowie den Rundspitzensatz aus.
Es sind Beutel mit 4 Halterungen Bitumen erhältlich: Mit einem Beutel mit 4 Halterungen können Sie 1 rechtes Modul 50 cm oder 2 Bits rund anbringen.
Für eine bessere Nachtsicht ist jedes rechte Modul mit 4 Reflektoren und jede runde Spitze mit 2 Reflektoren ausgestattet.
Erhältlich in 50 mm Höhe (für Geschwindigkeiten von 20–30 km/h) oder 60 mm (für Geschwindigkeiten von 10–20 km/h).
Wählen Sie für jede Höhe die erforderliche Anzahl gelber oder schwarzer rechter Module mit einer Länge von 50 cm sowie den Rundspitzensatz aus.
Es sind Beutel mit 4 Halterungen Bitumen erhältlich: Mit einem Beutel mit 4 Halterungen können Sie 1 rechtes Modul 50 cm oder 2 Bits rund anbringen.
Für eine bessere Nachtsicht ist jedes rechte Modul mit 4 Reflektoren und jede runde Spitze mit 2 Reflektoren ausgestattet.
50 mm Höhe Schwarzes Modul für Untersetzungsgetriebe
Stärken
Modular und mit Reflektoren ausgestattet
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Typ | modul recht |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen