3110028815 Fahrbahnschwelle 50mm Ende, sw
3110028815 Fahrbahnschwelle 50mm Ende, sw
Siehe technische InformationenReferenzen
Dancop:45031
Rubix:2922774
Produktdetails : 3110028815 Fahrbahnschwelle 50mm Ende, sw
Bodenschwelle 50 mm, Richtgeschwindigkeit: max. 20 km/h• Selbstverbindendes, durchgefärbtes Neugummi Farbe: schwarz/gelb. Gewicht je Meter: ca. 22 kg (50 mm), ca. 34 kg (75 mm). Lieferung inkl. Bodenankern. • Dauerhafter Einsatz Mittel- und Endstücke aus gelb oder schwarz durchgefärbtem Neugummi. Höhen 50 oder 75 mm. 1 Reflektor je Seite. • Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial
Fahrbahnschwelle, max. 20 km/h • Material: Neugummi • Einzelteile: sind selbstverbindend • 1 Reflektor je Seite • Richtgeschwindigkeit: max. 20 km/h • Höhe Fahrbahnschwelle: 50 mm • Gewicht je Meter: ca. 22 kg Lieferung: Ohne Befestigungsmaterial. • Endstücke in gelb aus durchgefärbtem Elastomer, so bleibt die gelbe Farbe dauerhaft im Einsatz erhalten
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



