GN448-V30-V26-M12 Einsteckbuchse für Vierkantrohr, Kunststoff
Einsteckbuchsen, für Vierkantrohre, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-V30-V26-M12
Rubix:356037
Hersteller:448-V30-V26-M12





Produktdetails : GN448-V30-V26-M12 Einsteckbuchse für Vierkantrohr, Kunststoff
Einsteckbuchsen GN 448 ermöglichen die Montage von Schrauben in Rohren. Sie werden dabei über den leicht konisch zulaufenden Einsteckteil im Rohr gehalten. Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zu bleibenden Verformungen oder zum Bruch der Einsteckbuchse kommen kann.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Typ | gn 448 |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
