SSP 10 A2 Flachverbindungshalter
Flachverbindungshalter SSP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:071205
Rubix:3899231
Hersteller:SSP 10 A2
EAN:8001132712054



Dokumente
Produktdetails : SSP 10 A2 Flachverbindungshalter
Flache Verbindungsplatte zwischen STSR oder STSI Stockschraube und Solarschiene
• Flachverbindungshalter zur Verbindung von Solarschienen mit STSI- und STSR-Stockschrauben
• Langloch für größere Toleranz bei der Schienenmontage
• Ausführung für Stockschrauben
• Hergestellt aus Edelstahl A2
SSP ist die flache Halterung zur Verbindung von Solarschienen mit STSI- und STSR-Stockschrauben. SSP mit Anschluss an die untere Schienennut mit SKS-Schrauben und MU F M8-Muttern oder RHS Hammerkopfschrauben.
Funktion:
• Den SSP Flachverbindungshalter zwischen die beiden Muttern der STSR-/STSI-Stockschraube einführen und anziehen
• Verbinden Sie die Solarschiene durch das Langloch mit der Schraube SKS M 8 und der Flanschmutter MU F M 8 mit dem Flachwinkel SSP
• Verwenden Sie die Muttern an der STSR-/STSI-Stockschraube, um die Position der SSP-Flachhalterung zu justieren
Stärken
• Das Langloch ermöglicht eine größere Toleranz bei der Schienenmontage
Anwendungen
• Wellblech- und Faserzement- Eindeckungen
• SolarFish H33
• SolarFish H44
• SolarFish H83
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ssp |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage