FFF 4 Verbindungsplatten

Verbindungsplatte FFF

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:547501
Rubix:3834116
Hersteller:FFF 4
EAN:4048962336818
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typverbindungsplatte fff

Produktdetails : FFF 4 Verbindungsplatten


Konstruktionselemente - Verbindungselemente FFF
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und FCN Clix P • Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch galv. Verzinkung • Zur Anwendung im trockenen Innenbereich Die fischer Verbindungselemente FFF sind Flachverbinder mit bis zu 4 Löchern zur Verbindung der fischer Montageschienen FUS mit Schraube und der fischer Schiebemutter FCN Clix P. Die Flachverbinder lassen sich platzsparend zur Konstruktion von Schienenverbindungen verwenden. Die unterschiedlichen Formen der FFF machen die Montage flexibel. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Version mit feuerverzinkter Oberfläche für die Installation im Freien.

Stärken

• Die unterschiedlichen Formen der Verbindungselemente flexibilisieren die Montage von Schienenkonstruktionen • Die Lochung der Verbindungselemente gewährleistet den Systemfit mit der FCN Clix P

Anwendungen

• Verbindungselemente zur einfachen Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und FCN Clix P • Zur Anwendung im trockenen Innenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typverbindungsplatte fff
346,25 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
412,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage