Referenzen
Fischer:559130
Rubix:3831411
Hersteller:FFRBB Ballast
EAN:4048962417401
Dokumente
Produktdetails : FFRBB BALLAST Flachdachfuß
FFR Flachdachfuß
• Verhindert durch einfaches Aufsetzen auf den Flachdachfuß die Beschädigung von Installationen durch Windangriff
Der fischer Flachdachfuß ist die sichere und variable Befestigung von Installationen auf dem Flachdach und enthält Produktlösungen, die für den optimalen Lasttransfer auf das Dach sorgen. Die Flachdachfüße ermöglichen es, durch die plane Ausführung sowie die zusätzlichen Schutz- u. Trennlagen, die Dachhaut nicht zu beschädigen. Ebenfalls funktionieren die Flachdachfüße mit ihren Aufnahmen passend zu dem FUS Montageschienen System in feuevezinkter Ausführung als ideale Basis für Flachdachkonstruktionen.
Stärken
• Der fischer Flachdachfuß gewährt eine optimale Lastverteilung und Reduzierung der Punktlasten auf dem Flachdach und schützt dadurch vor Mängelanzeigen und Regressansprüchen
• Der Systemfit mit dem bewährten FUS Schienensystem in feuerverzinkter Ausführung ermöglicht eine wirtschaftliche Montage
• Das Material der Grundplatte ermöglicht die witterungsbeständige, dauerhafte und sichere Befestigung von Aufbauten auf Flachdächern
• Das Handrad des Flachdachfuß mit Gelenkadapter FFRBH erlaubt die stufenlose Einstellung des Neigungswinkels bis zu 12° und reduziert den Montageaufwand nachhaltig, da keine weiteren Hilfsmittel erforderlich sind
• Der drehbar gelagerte Halter des Flachdachfuß mit Gelenkadapter FFRBH ermöglicht die 360°- Rotation der Halterung der FUS Montageschienen und lässt dadurch die Platzierung des Flachhdachalters in jeder Position zu
Anwendungen
• Rohrleitungen und Kabelpritschen auf dem Flachdach
• Lüftungskanäle- u. rohre auf dem Flachdach
• Klimaanlagen, Rückkühler und Kühltürme etc. auf dem Flachdach
• Wartungsbühnen, Gehwege und Brücken
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ffr |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





