Referenzen
Fischer:531134
Rubix:3833949
Hersteller:TKLS ø 9
EAN:4048962207576

Dokumente
Produktdetails : TKLS Ø9 Trägerklammer
Trägerklammer zum einfachen Befestigen an Stahlträgern.
• Prüfzeichen von VdS, FM und UL
• Einfache Befestigung ohne Schweißen und Schrauben. Das spart Zeit und Kosten
• Hohe Tragkraft durch massive Ausführung
• Nachträgliche Höhenjustierung der Gewindestange dank Durchgangsbohrung
Die fischer Trägerklammer TKLS ist die effiziente Befestigungslösung an Stahlträgern ohne Schweißen und Bohren. Die TKLS eignet sich für jede Art von Rohrleitungsbefestigung, insbesondere auch für Sprinklerrohrleitungen. Sie wird mit dem Einschlagkeil fixiert. Durch die Verzahnung kann die Trägerklammer am Stahlträger nicht verrutschen. Die Prüfzeichen VdS und FM garantieren Sicherheit bei der Montage. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Stärken
• Die Bauform der TKLS mit Einschlagkeil erlaubt das Befestigen am Stahlträger ohne Schweißen und Bohren
• Die Zähne der TKLS verhindern wirksam das Abrutschen vom Stahlträger
• VdS- und FM-Zulassung garantieren objektiv geprüfte Funktionssicherheit
• Die Ausführung der TKLS aus Stahlblech gewährleistet höchste Tragkraft
• Die TKLS lässt eine Vormontage der Gewindestange zu und ermöglicht jederzeit eine nachträgliche Höhenregulierung
Anwendungen
• Alle Arten von Befestigungen mittels Gewindestange an Stahlbauträgern mit geneigten Flanschinnenseiten bis zu 14%
• Für VdS-Anlagen sind ab DN 65 Sicherungslaschen erforderlich
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tkls |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,16 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
190,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






