NEBU-M8G3-E-5-LE3 Verbindungsleitung, Bauform NEBU

Verbindungsleitung, Bauform NEBU

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NEBU-M8G3-E-5-LE3
Rubix:653319
Hersteller:569843
EAN:4052568057978
NEBU-M8G3-E-5-LE3 Verbindungsleitung, Bauform NEBU

Technische Zusammenfassung

Typanschlusskabel
Ausführungnebu
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NEBU-M8G3-E-5-LE3 Verbindungsleitung, Bauform NEBU


Verbindungsleitung NEBU-M8G3-E-5-LE3 Entspricht Norm=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Leitungseigenschaft=schleppkettentauglich, Prüfbedingungen Leitung=(* Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm, * Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Prüfbedingungen auf Anfrage, * Prüfbedingungen auf Anfrage), Betriebsspannungsbereich AC=0 - 60 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 60 V

Technische Informationen


Attribute
Typanschlusskabel
Ausführungnebu
Zolltarifcode84123100
38,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen