Referenzen
Festo:NECU-M-S-D12G4-C2-ET
Rubix:436412
Hersteller:543109
EAN:4052568091255

Produktdetails : NECU-M-S-D12G4-C2-ET Stecker
Stecker NECU-M-S-D12G4-C2-ET für modulares elektrisches Terminal Typ 50 CPX. Zulässiger Kabeldurchmesser=6 - 8 mm, Basierend auf Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Betriebsspannungsbereich AC=0 - 250 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 250 V, Stoßspannungsfestigkeit=2,5 kV
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verschluss |
|---|---|
| Ausführung | necu |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen