PR-30-RT Fronttafelventil

PR-30-RT Schlag-Rasttaster

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PR-30-RT
Rubix:437113
Hersteller:9298
EAN:4052568020590
PR-30-RT Fronttafelventil

Technische Zusammenfassung

Typpr-30-rt
Ausführungaufschlag-rastknopf
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PR-30-RT Fronttafelventil


Schlag-Rasttaster PR-30-RT für Grundventile SV, SVS, SVOS. Einbaudurchmesser=30,5 mm, Schutzart=IP40, Betätigungskraft=25 N, Produktgewicht=37 g, Farbe=rot
Schlag-Rasttaster PR-30-RT für Grundventile SV, SVS, SVOS. Einbaudurchmesser=30,5 mm, Betätigungskraft=25 N, Produktgewicht=37 g, Farbe=rot

Technische Informationen


Attribute
Typpr-30-rt
Ausführungaufschlag-rastknopf
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
24,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen