0523057000000000 Stecker M12x1 4-polig 2M

Stecker M12x1 4-polig 2M

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:0523057000000000
Rubix:133788
0523057000000000 Stecker M12x1 4-polig 2M

Technische Zusammenfassung

Typ0523057000000000 stecker m12 x 1.5 4-polig 2 m
Ausführunggerade, 4-polig, mit pur - kabel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0523057000000000 Stecker M12x1 4-polig 2M


Stecker M12x1 4-polig 2M

Technische Informationen


Attribute
Typ0523057000000000 stecker m12 x 1.5 4-polig 2 m
Ausführunggerade, 4-polig, mit pur - kabel
Spannung32 V
Serie34d
Zolltarifcode85366990
28,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,33 € inkl. MwSt.