Referenzen
Fischer:562845
Rubix:3834100
Hersteller:PFUF 4D A4
EAN:4048962444537






Produktdetails : PFUF 4D A4 Verbindungselement
Konstruktionselemente - Verbindungselemente
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41
• Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene
• Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch Edelstahlausführung
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
Die fischer Verbindungselemente PFUF 2D, 3D und 4D verbinden mehrdimensionale Konstruktionen mit den Montageschienen FUS und dem Durchsteckverbinder PFCN. Mit den PFUF 3D und 4D Verbindungselementen lassen sich mehrseitige Schachtkonstruktionen innerhalb kurzer Zeit leicht und einfach erstellen. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche und aus nicht rostendem Stahl sind für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet.
Stärken
• Mit den Mehrdimensionalen PFUF Konstruktionselementen lassen sich mehrdimensionale Konstruktionen innerhalb von kurzer Zeit erstellen
• Die Lochung der Konstruktionselemente gewährleistet den Systemfit mit dem Durchsteck-Verbinder PFCN
• Die unterschiedlichen Formen der Verbindungselemente ermöglichen eine flexible Montage von Schienenkonstruktionen
• Die Edelstahloberfläche sorgt für einen hohen Korrosionsschutz gegen Umwelteinflüsse wie beispielsweise Feuchtigkeit, Wasser, Salzwasser und andere korrosive Stoffe
Anwendungen
• Elemente zur Herstellung von mehrdimensionalen Konstruktionen mit FUS-Schienen mittels Durchsteck-Verbinder PFCN
Technische Informationen
Attribute
| Typ | pfuf |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.024,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
2.409,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage