Referenzen
Fischer:542722
Rubix:3834053
Hersteller:PVB zl
EAN:4048962299304






Produktdetails : PVB ZL variabler Schienefuß
Variabler Schienenfuß PVB - Verbindungen im Winkel von 0° bis 180°
• Frei einstellbarer Winkel zwischen 0° und 180°
• Schnelle Montage durch 90°-Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene
• Einfaches Abspannen und Befestigen durch Winkelverstellbarkeit
Der fischer Variable Schienenfuß PVB ermöglicht die stabile Verbindung von Montageschienen FUS an den Untergrund in einem Winkel von 0 - 180°. Der PVB verbindet die Schienen mithilfe des Durchsteck-Verbinders PFCN mit dem Untergrund. Die dreiseitige Führung gewährt die Formschlüssigkeit mit den Schienen und die Passgenauigkeit zum Einsetzen des Durchsteck-Verbinders. Die Grundplatte mit um 90° gedrehten Langlöchern erleichtert das Befestigen.
Stärken
• Die Bauform des Schienenfußes PVB ermöglicht die Befestigung von Montageschienen im Winkel von 0° bis 180°
• Die Lochung im Verbindungselement gewährleistet den Systemfit mit dem Durchsteck-Verbinder PFCN
• Die Lochung der Grundplatte ermöglicht die Befestigung direkt an der Wand oder Decke bzw. auf einer Montageschiene mit Schraube oder Dübel
Anwendungen
• Montageelemente zur variablen Gestaltung von Tragekonstruktionen aus FUS-Profilen für das Durchstecksystem
• Installationen von FUS-Schienen im Bereich von 0° bis 180°
Technische Informationen
Attribute
| Typ | pvb |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
449,90 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
535,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage