Referenzen
IMI Norgren:V44A511D-C313A
Rubix:74031
Hersteller:V44A511D-C313A


Technische Zusammenfassung
| Typ | 5/2 magnetventil/magnetventil 24vdc pilotventil/ventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : V44A511D-C313A 5/2-Wegeventil, Bist, Mini 26, 24VDC
5/2-Wegeventil-Bist Mini 26 24Vdc
5/2-WEGEVENTIL-BIST MINI 26 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 5/2 magnetventil/magnetventil 24vdc pilotventil/ventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 900 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 2 - 10 bar |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Min. Einsatztemperatur | -15 °C |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort