9326600022 Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 30x40mm
VDI-Halter für Bohrer mit Wendeschneidplatte E1
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:32970022, 9326600022
Rubix:2153133
Hersteller:4317784732307
EAN:4317784732307
Produktdetails : 9326600022 Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 30x40mm
Form E1 für Bohrer mit austauschbarer Wendeschneidplatte
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und einstellbaren kugelförmigen, geschlitzten Düsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung für die Kühlmittelabfuhr.
Andere Modelle auf Anfrage.
Eigenschaften: mit Flanschauflage. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Zulaufbohrung für Kühlmittel.
Anwendung: für Bohrer mit austauschbarer Wendeschneidplatte.
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und einstellbaren kugelförmigen, geschlitzten Düsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung für die Kühlmittelabfuhr.
Andere Modelle auf Anfrage.
Eigenschaften: mit Flanschauflage. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Zulaufbohrung für Kühlmittel.
Anwendung: für Bohrer mit austauschbarer Wendeschneidplatte.
Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 30x40mm FORTIS
Form E1 für Wendeplattenbohrer Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Flanschanlage. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Wendeplattenbohrer.
Form E1 für Wendeplattenbohrer Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Flanschanlage. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Wendeplattenbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9326600022 vdi halter f. wp bohrer e1 30x40mm forti |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




