9229990330 Schaftfräser zylindrisch D20mm Z2 für SOMT 09T3.

Schaftfräser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29990330, 9229990330
Rubix:1942528
Hersteller:29990330
EAN:4332163795360
9229990330 Schaftfräser 90G. m. IK. D 20mm Z 2 f.SO

Technische Zusammenfassung

Typ9229990330 schaftfräser 90g. m. ik. d 20mm z 2 f.so

Produktdetails : 9229990330 Schaftfräser zylindrisch D20mm Z2 für SOMT 09T3.


Schaftfräser zylindrisch D20mm Z2 für SOMT 09T3. FORMAT
Schaftfräser, 90° Ausführung: Schaftfräser zylindrisch 90°, doppelt positiv, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Nuten- und Eckfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit, für leichte bis mittlere Bearbeitungen bei hohen Vorschüben.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229990330 schaftfräser 90g. m. ik. d 20mm z 2 f.so
203,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
242,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std